エスコ エスコの 縫製用品 エスコの 裁縫用資材 エスコの ひも/平・丸ゴム/テープ 60mm x 5m 平織ゴム (黒) 60mm x 5m 平織ゴム (黒) 注文コード 64756029 材質ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)60 厚さ(mm)1.25 色黒 長さ(m)5 アズワン品番64-7903-42 内容量1個 注意 ※製造の都合上、途中で切れている場合があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA628PV-302 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64756029 EA628PV-302 オープン ¥3,290 ¥3,290 ¥3,619 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヘアゴム 金具無し 黒 バルク 1箱 5000個入 VC工業 税込¥54,998 ¥49,998 バスケットへ テープ DARIN 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ キルター フジックス(縫製用品) 税込¥1,395~ ¥1,268~ (1) Solid?felt(ソリッドフェルト) サンフェルト 税込¥2,418 ¥2,198 強力替えゴム 制菌加工 Clover(クロバー) 税込¥527 ¥479 強力替えゴム 黒 Clover(クロバー) 税込¥439 ¥399 053 がんじょう君 内綿 プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥1,055 ¥959 055 もっとがんじょう君 背縫い プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥1,318 ¥1,198 054 もっとがんじょう君 マジック付 プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥1,066 ¥969 051 がんじょう君 マジック付 プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥978 ¥889 パジャマゴム15mm Clover(クロバー) 税込¥351 ¥319 バスケットへ 強力替えゴム Clover(クロバー) 税込¥417 ¥379 アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOK オーム電機 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ チャコ チャコペルファイン CLOVER 税込¥945 ¥859 バスケットへ クリアビーズ 創&遊 税込¥2,748 ¥2,498 UV-LEDレジン 空の雫 PADICO 税込¥1,318~ ¥1,198~ UV-LEDコーティングレジン 星の雫[グロス]500g PADICO 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ クラッチモーター プーリー付 ISM 税込¥29,678~ ¥26,980~ (3) アイロンビーズ うすピンク 12セット 創&遊 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ アイロンビーズ こげ茶 12セット 創&遊 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫用資材ひも/平・丸ゴム/テープ平ゴム/丸ゴム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります テープ/装飾テープ/ブレード ひも/コード 平ゴム/丸ゴム ちりめん丸紐/和紐 革テープ/革コード バイアス/伸び止めテープ シェアする マイページ 最近見た商品