エスコ
2.04ton [ステンレス製]吊り環(溶接型)
鍛造ステンレス製で頑丈です。
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
質量(g)
988
使用荷重(t)
2.04
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
107
寸法C(mm)
65
アズワン品番
64-7904-46
内容量
1個
注意
※耐荷重は溶接方法または溶接ブースにより変化します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756817
EA638BT-42
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください