エスコ エスコの 建築金物 エスコの 内装商品 エスコの 吊り金具 10.0x100mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) 10.0x100mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) 注文コード 64757228 材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)350 内形寸法(mm)80×29 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)11 アズワン品番64-7905-08 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638JP-134 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64757228 EA638JP-134 オープン ¥280 ¥280 ¥308 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フック(吊り金具) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アシストレール エンドキャップ ダイケン 税込¥802 ¥729 バスケットへ カモイヒッパリカナグ 大阪魂 税込¥9,282 ¥8,438 カモイアゲカナグ 大阪魂 税込¥9,282 ¥8,438 バスケットへ カモイヒキカナモノA(カミバコ 大阪魂 税込¥9,282 ¥8,438 バスケットへ 1710 ステンレスVSフック BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 1616 角フック BEST[金物] 税込¥3,850~ ¥3,500~ 3615 フック BEST[金物] 税込¥2,968 ¥2,698 1717N フック(座なし) BEST[金物] 税込¥1,868~ ¥1,698~ 1717N フック(座付) BEST[金物] 税込¥1,538~ ¥1,398~ ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ ハミルトンフック CB-41 シロクマ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ パルケフック CB-29 シロクマ 税込¥1,538 ¥1,398 トップフック ST-91 シロクマ 税込¥571 ¥519 バスケットへ ステン丸棒フック ST-56 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ パラレルU形掛棒 NH-8 シロクマ 税込¥2,198 ¥1,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品吊り金具フック(吊り金具) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります フック(吊り金具) Sカン・S字フック ナスカン スナップ(吊り金具) ハンガーユニット リングフック O型フック 衣服用フック 自在丸環 その他吊り金具 シェアする マイページ 最近見た商品