70x40x 50mm/150N V形マグネットブロック(2個)
寸法(mm)40×70×50(H)
質量(kg)1
吸着力(N)150(15kgf)
精度10/10/20μm
適合パイプ径(Φmm)8~50
アズワン品番65-2169-28
内容量1組(2個)
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17