80x60x73mm/300N V形マグネットホルダー
寸法(mm)60×80×73(H)
質量(kg)2
精度10/10/20μm
適合パイプ径(Φmm)8~50
吸着力(N[kgf])300N(30kgf)
アズワン品番65-2169-30
内容量1個
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17