エスコ エスコの 測定用品 エスコの 直尺・曲尺・角度 エスコの 角度計 120mm プロトラクター 120mm プロトラクター 注文コード 64761717 注文コード 64761717 仕様スケールサイズ:120mm 材質硬化合金 最小読取値(°)1 竿長(mm)150 目盛角度0~180° アズワン品番64-7910-82 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA720WK-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64761717 EA720WK-1 オープン ¥3,230 ¥3,230 ¥3,553 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プロトラクタ INSIZE(インサイズ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ レベル INSIZE(インサイズ) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 木製定規 STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ マルノコジョウギ 大阪魂 税込¥1,335 ¥1,214 バスケットへ アルミスケール 60cm(マグネット付き) ステッドラー 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カッティングT型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 標準タイプ電動計測スタンド イマダ 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ -20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプ bitstrong 税込¥83,578 ¥75,980 バスケットへ 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥14,278~ ¥12,980~ (32) 放射温度計H高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ シンワ測定 税込¥32,978~ ¥29,980~ マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機) 未来工業 税込¥36,278~ ¥32,980~ デジタル温湿度計 ブルー タニタ 税込¥2,748 ¥2,498 面積式流量計 2~20L/min FC-AQ30-1-B20シリーズ 東フロコーポレーション 税込¥10,998~ ¥9,998~ オールインタイマー LINKSY 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ タイマーボーイ LINKSY 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 CHINO(チノー) 税込¥1,207,800 ¥1,098,000 放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー) 税込¥1,099,780~ ¥999,800~ 放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用 CHINO(チノー) 税込¥912,780~ ¥829,800~ 放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー) 税込¥1,055,780~ ¥959,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品直尺・曲尺・角度角度計プロトラクター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。プロトラクターの使用方法豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/ 参考になった 2023-02-02 「角度計」にはこんなカテゴリがあります プロトラクター 角度計その他関連用品 角度定規 シェアする マイページ 最近見た商品