エスコ
[単3・単4] 電池充電器(USB入出力付)
付属品
専用USBコード(長さ約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED×1個)
寸法(mm)
66(W)×85(D)×28.5(H)
出力電圧(V)
ニッケル水素電池充電:DC1.5、USB:DC5
電池
単3、または単4電池(充電式エボルタ、エネループ対応)
充電時間(時間)
単3形1~2本を約2.3で充電可能、単4形1~2本を約2で充電可能
アズワン品番
64-7915-86
出力電流
ニッケル水素電池充電:500m(単3形)、250m(単4形)、USB:1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64764903
EA758YK-63
85(電池、USBコード別)
オープン
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください