曜日別特売

防虫ネット内蔵帽子(グレー)

防虫ネット内蔵帽子(グレー) - エスコ防虫ネット内蔵帽子(グレー) - エスコ
材質帽子:ポリエステル80%/綿20%、ネット:ポリエステルグレー質量(g)約100直径(Φcm)ネット:27長さ(cm)ネット:45アズワン品番64-7922-16頭囲(cm)58.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64769645EA768HA-12B
オープン
1,560
1,716(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする