エスコ エスコの 研磨材 エスコの 切断 エスコの ダイヤモンドカッター Φ100x15mm ダイヤモンドカッター(チタンコート) Φ100x15mm ダイヤモンドカッター(チタンコート) 注文コード 材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)71 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×140×6 刃厚(mm)15 アズワン品番64-7924-31 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA809-131 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64771185 EA809-131 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切断 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity EFFORT(エホート) EFFORT(エホート) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ EFFORT(エホート) EFFORT(エホート) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ エホート ハガシマックス フランジ付 EFFORT(エホート) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ エホート ダイヤモンドカップ 125mm EFFORT(エホート) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ エホート ダイヤモンドカップ 105mm EFFORT(エホート) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ エホート ダイヤカップ見えるんですプラス EFFORT(エホート) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ エホート ダイヤモンドUカッター 100mm EFFORT(エホート) 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ エホート ダイヤモンドVカッター 90mm EFFORT(エホート) 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ エホート ダイヤモンドカッターセグメント 105mm EFFORT(エホート) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 150mm EFFORT(エホート) 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ エホート ダイヤモンドカッターセグメント 125mm EFFORT(エホート) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 125mm EFFORT(エホート) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 105mm EFFORT(エホート) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 180mm EFFORT(エホート) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ エホート ダイヤモンドカッタータイル 105mm EFFORT(エホート) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 目地切りカッター4mm 呉英製作所 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 目地切りカッター6mm 呉英製作所 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 目地切りカッター8mm 呉英製作所 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ YSK 軽技チップソー 硬質石膏ボード対応 YSK工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ YSK ウルトラチップソー 石膏ボード用 YSK工業 税込¥3,298 ¥2,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材切断ダイヤモンドカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切断」にはこんなカテゴリがあります 切断砥石 切断機用カッター(チップソー) ダイヤモンドカッター シェアする マイページ 最近見た商品