100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製/ツイスト)

100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製/ツイスト) エスコ

仕様ノット数:32 材質スチール 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)100 ねじ寸法M10×1.5 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 ブラシ高さ(mm)6.4 アズワン品番64-7925-05 トリム(mm)22.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64771666 EA809YP-31
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64771666 EA809YP-31 64621324 EA809YG-12 EA809YG-12 102mm/M10 ワイヤーホイール(ステンレス製ツイスト) エスコ 64621324 102mm/M10 ワイヤーホイール(ステンレス製ツイスト) エスコ 1個 2,660 税込2,926 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする