3x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
材質三角ピアノ線
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)100
直径(Φmm)3
質量(g)4
先端形状楕円型
ブラシ長(mm)30
アズワン品番64-7928-44
適合パイプ内径(Φmm)2.8~3.0
内容量1本
手研磨 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23