エスコ
150x2.0x25.4mm ダイヤモンドカッター
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:150、刃厚:2.0、穴径:25.4
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10100
アズワン品番
64-7939-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64782945
EA843RH-3
オープン
¥
4,440
¥
4,884
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください