曜日別特売

105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター

105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター - エスコ105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター - エスコ
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:105、刃厚:2.2、穴径:20.0最大回転数(min-1[r.p.m])14500アズワン品番64-7939-89内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64782963EA843RH-11
オープン
2,960
3,256(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする