エスコ
305x3.2x30.5mm ダイヤモンドカッター
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:305、刃厚:3.2、穴径:30.5
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
アズワン品番
64-7939-99
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64783067
EA843RH-27
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください