エスコ エスコの 研磨材 エスコの 切断 エスコの ダイヤモンドカッター 150x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター 150x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター 注文コード 64783103 注文コード 64783103 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:150、刃厚:2.2、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])10100 アズワン品番64-7940-04 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA843RH-33 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64783103 EA843RH-33 オープン ¥3,400 ¥3,400 ¥3,740 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切断 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 目地切りカッター4mm 呉英製作所 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 目地切りカッター6mm 呉英製作所 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 目地切りカッター8mm 呉英製作所 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 剛剣 薄刃木工用チップソー EARTH MAN 税込¥1,978~ ¥1,798~ 剛剣 薄刃木工用チップソー組刃 EARTH MAN 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 剛剣 薄刃木工チップソー組刃 EARTH MAN 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 剛剣 薄刃鉄工用チップソー EARTH MAN 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ EM剛剣切断砥石 EARTH MAN 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 剛剣切断砥石 EARTH MAN 税込¥120~ ¥109~ 剛剣切断砥石 EARTH MAN 税込¥164 ¥149 バスケットへ 剛剣切断砥石 EARTH MAN 税込¥120~ ¥109~ 剛剣切断砥石 EARTH MAN 税込¥142~ ¥129~ ポリカ・FRP用チップソー アイウッド 税込¥4,068~ ¥3,698~ チップソー モトユキ 税込¥3,278~ ¥2,980~ 多用途チップソー アイウッド 税込¥2,508~ ¥2,280~ 切断砥石 レジトン(Resiton) 税込¥548 ¥498 バスケットへ 剛剣 石膏ボード用チップソー EARTH MAN 税込¥1,648 ¥1,498 剛剣 窯業サイディングボード用チップソー EARTH MAN 税込¥2,198 ¥1,998 カッティングホイルオフセット型 ニューレジストン 税込¥3,298~ ¥2,998~ (1) 超硬チップソー エスコ 税込¥18,480 ¥16,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材切断ダイヤモンドカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切断」にはこんなカテゴリがあります 切断砥石 切断機用カッター(チップソー) ダイヤモンドカッター シェアする マイページ 最近見た商品