180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-71
内容量1枚
切断 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64783119 | EA843RH-34 | 64783033 | EA843RH-24 |
![]() |
180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター | エスコ | 1枚 | ¥4,540 税込¥4,994 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |