エスコ
355mmx 80T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)
用途
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
直径(Φmm)
355
穴径(Φmm)
25.4
山数
80
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
アズワン品番
64-7940-24
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64783304
EA851CB-61
オープン
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください