88x127mm たわし(ホルダー付/白)

88x127mm たわし(ホルダー付/白) エスコ 88x127mm たわし(ホルダー付/白) エスコ

手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーとたわしのセットです。

用途ポリバス・ガラス面の汚れに セット内容ホルダー、たわし(白)1個 材質ホルダー:ポリプロピレン、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布 寸法(mm)(たわし)88×127×25 アズワン品番64-7950-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64789236 EA928AS-401A
オープン
1,650
1,815 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする