M 8x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-59
ボルト寸法M8×50
内容量1個
六角ボルト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29