エスコ エスコの 機構部品 エスコの 足場周辺機器 エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置 Φ 65/16mmx 50mm クッションゴム Φ 65/16mmx 50mm クッションゴム 注文コード 64796394 注文コード 64796394 用途一般機械の防振・緩衝用 材質天然ゴム 高さ(mm)50 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)65 ばね定数(N/mm)410 支持荷重(N)~2000 許容荷重(N)3900 アズワン品番64-7962-55 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA949HS-309 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64796394 EA949HS-309 オープン ¥2,090 ¥2,090 ¥2,299 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 足場周辺機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防振パット GP-100-10 因幡電工 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ TOZEN ゴムブッシュ(TB 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ TOZEN ゴムブッシュ(GP 大阪魂 税込¥778 ¥707 バスケットへ エッジ付吸盤防振ゴム 光 税込¥296~ ¥269~ ハイバッファー用安全ネット 倉敷化工 税込¥4,838~ ¥4,398~ クランプ BKモデル BK-18 三木プーリ 税込¥5,608~ ¥5,098~ 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン) 税込¥2,638~ ¥2,398~ 一段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工 税込¥47,278~ ¥42,980~ 三段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工 税込¥175,780~ ¥159,800~ 二段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工 税込¥65,978~ ¥59,980~ 防振材”αGEL ゲルブッシュ” Taica 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 防振吊り金具 エスコ 税込¥1,318~ ¥1,198~ 高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工 税込¥1,318~ ¥1,198~ EPUL ナンネンセイマクツキグロメット 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-30C 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ アジャスター H-29C 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-82P 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-38F 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-42G 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-71F 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品足場周辺機器防振ゴム/防振パッド/防振装置防振パット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります 防振ゴム ストッパーゴム 防振パット 防振装置 防振マット 防音・防振テープ 空気ばね 防振マウント 防振台 防振ゴム・パッドその他 シェアする マイページ 最近見た商品