Φ140/40mmx120mm ゴムスプリング

Φ140/40mmx120mm ゴムスプリング エスコ

用途振動機械の振動ばね用 高さ(mm)120 穴径(Φmm)40 外径(Φmm)140 ばね定数(N/mm)470 支持荷重(N)~5600 許容荷重(N)11200 アズワン品番64-7962-63 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64796473 EA949HS-317
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする