エスコ エスコの 建築金物 エスコの 建具金物 エスコの 鍵・錠前 40.0x45.0mm 塗ラッチ(黒) 焼付塗装・ユニクロメッキ 40.0x45.0mm 塗ラッチ(黒) 注文コード 64799763 注文コード 64799763 注文コード 64799763 注文コード 64799763 材質鉄(SPCC) 穴径(Φmm)4 寸法H(mm)6 寸法A(mm)45 寸法F(mm)18 寸法E(mm)24 寸法B(mm)40 寸法C(mm)18 仕上焼付塗装・ユニクロメッキ 寸法G(mm)4 アズワン品番64-7966-07 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA951BL-140 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64799763 EA951BL-140 オープン ¥440 ¥440 ¥484 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドア錠 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 618WV 表示付ボルト BEST[金物] 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 618-25L ストライクベースライナー BEST[金物] 税込¥186 ¥169 バスケットへ 618C-13 ソリッド用SK取手 BEST[金物] 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 614 トイレロック BEST[金物] 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 618B-13 ソリッド用スライドボルト BEST[金物] 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 620-S ラバトリー角ラッチ BEST[金物] 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 618CV SK取手 BEST[金物] 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 618N-24L ラッチベースライナー BEST[金物] 税込¥186 ¥169 バスケットへ 618B スライドボルト BEST[金物] 税込¥6,158 ¥5,598 618W-13 ソリッド用表示付ボルト BEST[金物] 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 618AC 表示付ボルト BEST[金物] 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 618C SK取手 BEST[金物] 税込¥3,958 ¥3,598 618BV スライドボルト BEST[金物] 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 613 ラッチ式表示器 BEST[金物] 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 618W 表示付ボルト BEST[金物] 税込¥9,898 ¥8,998 1621 ソリッド用スライドボルト BEST[金物] 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 1623 スライドボルト(戸当り兼用) BEST[金物] 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 3623N スライドボルト(戸当り兼用) BEST[金物] 税込¥8,578 ¥7,798 3621N スライドボルト BEST[金物] 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 1721 スライドボルト(静音) BEST[金物] 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前ドア錠ラッチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります 本締錠 表示錠 間仕切錠 ラッチ ストライク(ラッチ受け) シェアする マイページ 最近見た商品