エスコ エスコの 建築金物 エスコの バリアフリー商品 エスコの 手すり 25x500mm セーフティーバー(ステンレス製) 25x500mm セーフティーバー(ステンレス製) 注文コード 64800077 材質/仕上SUS304/鏡面仕上げ 高さ(mm)75 穴径(Φmm)5 パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-7966-46 ねじ穴間隔(mm)500 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA951EL-29 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64800077 EA951EL-29 オープン ¥12,300 ¥12,300 ¥13,530 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手すり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 楽ツケ押圧ゴムイタ 2枚入 Aron(アロン化成) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 面タッチ・PLUS 標準 マキテック 税込¥65,998 ¥59,998 バスケットへ 高さ目盛りシール 5枚 Aron(アロン化成) 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 外支柱 ねじ付 2本 Aron(アロン化成) 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ アガリカマチ 手スリ高サ固定ボルト・レンチセット Aron(アロン化成) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ たよレールSOTOE highタイプ マツ六 税込¥71,498 ¥64,998 バスケットへ AT-CR-E800/E1050/E1400手すりセット 小口キャップ Aron(アロン化成) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ AT-E-360用 踏み台固定/調節ボルト 6 Aron(アロン化成) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ AT-E-360用 ベース底部スペーサー 2個 Aron(アロン化成) 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ AT-CR-E800/E1050/E1400手すりセット 長さ限界テープ 5枚 Aron(アロン化成) 税込¥1,483 ¥1,348 バスケットへ AT-CR-240支柱セット コ型手すり Aron(アロン化成) 税込¥14,518 ¥13,198 バスケットへ AT-E-360用 スライド支柱L555 Aron(アロン化成) 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ AT-CR-E800/E1050/E1400手すりセット 手すり 内 スペーサー Aron(アロン化成) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ AT-E-360用 踏み台緩衝材 2個 Aron(アロン化成) 税込¥1,483 ¥1,348 バスケットへ AT-E-360用 手すりエンドキャップ 2個 Aron(アロン化成) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ AT-E-360用 手すり受け軸カバー Aron(アロン化成) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ AT-E-360用 C型手すり Aron(アロン化成) 税込¥15,178 ¥13,798 バスケットへ AT-CR曲げ支柱セット L型手すり Aron(アロン化成) 税込¥15,728 ¥14,298 バスケットへ AT-E-360用 踏み台保護マット天面板用 Aron(アロン化成) 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ AT-E-360用 踏み台本体補修スプレー Aron(アロン化成) 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物バリアフリー商品手すり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります 手すり 段差スロープ シェアする マイページ 最近見た商品