305x 68x 60mm ツールハンガー(マグネット式)
置く(トレー)、つける(マグネット)、掛ける(フック)の3WAY仕様
仕様ポール部軸径:Φ8mm
寸法(mm)305(W)×60(D)×68(H)
質量(kg)約2
耐荷重(kg)約15
アズワン品番64-7966-72
内容量1個
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09