エスコ
Φ 65mm ケーブルフック
壁際や頭上への配線保持に
質量(g)
82
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約222×120×3
耐荷重(kg)
36
適合ケーブル外径(Φmm)
約65
曲げ角度
20°
アズワン品番
64-7966-73
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
約22×約10
特性
非導電性、ポリウレタン構造のため軽量で耐久性があります、フックで吊るすか、ネジで固定できます、S字フック型なのでパイプやフェンス等いろいろな場所で使用可能です。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64800226
EA951FY-101
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください