エスコ エスコの 建築金物 エスコの 内装商品 エスコの レール 4号レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ) 4号レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ) 注文コード 64809344 材質スチール 寸法(mm)58×120×84(H) 取付穴径(Φmm)10 アズワン品番64-7977-11 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA970CE-14 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64809344 EA970CE-14 オープン ¥1,590 ¥1,590 ¥1,749 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください レール の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アシストレール 後付ブラケット ダイケン 税込¥18,678~ ¥16,980~ アシストレール ストッパー ダイケン 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ アシストレール ランナー ダイケン 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ ハンソーレール ハンソーランナー ダイケン 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ハンソーレール ハンソーブラケット ダイケン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ハンソーレール アイボルトセット ダイケン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ アシストレール 直線レール ダイケン 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ アシストレール カーブレール ダイケン 税込¥105,578 ¥95,980 バスケットへ ハンソーレール レール ダイケン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ハンソーレール レール ダイケン 税込¥8,688~ ¥7,898~ ハンソーレール ホイストランナー ダイケン 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ハンソーレール ストッパー ダイケン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アシストレール ブラケット ダイケン 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ハンソーレール 単管下ブラケット ダイケン 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ふさかけ Fタイプ TOSO 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ふさかけ ウィーン TOSO 税込¥15,378~ ¥13,980~ ふさかけ ジュア TOSO 税込¥12,078 ¥10,980 ふさかけ ストーク TOSO 税込¥12,078 ¥10,980 ふさかけ デュオ TOSO 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ ふさかけ フィール TOSO 税込¥7,368 ¥6,698 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールハンガーレールその他ハンガーレール関連金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります ハンガーレール本体 ハンガーレール用吊り車 ガイドローラ ハンガーレール用戸当り ハンガーレール用受け金具 ハンガーレール用エプロン ハンガーレール用プレート ハンガーレール用カバー その他ハンガーレール関連金具 ハンガーレール用オプション シェアする マイページ 最近見た商品