1200mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応)

1200mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応) - エスコ1200mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応) - エスコ1200mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応) - エスコ1200mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応) - エスコ
仕様対応支柱外周:~320mm材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)50耐荷重(kg)100/1本アズワン品番64-7979-51適合寸法(mm)~1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64810367EA979CH-112
オープン
2,500
2,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする