エスコ
1500mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応)
仕様
対応支柱外周:~320mm
材質
バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
50
耐荷重(kg)
100/1本
適合寸法(mm)
~1500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64810376
EA979CH-115
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください