エスコ
900mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)
材質
ナイロン
ベルト幅(mm)
25
破断荷重(kg)
90
アズワン品番
64-7979-58
適合寸法(mm)
~900
適合支柱
12~16cm
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64810437
EA979CR-90
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください