エスコ エスコの 自転車部品 エスコの 自転車ブレーキ関連 エスコの ブレーキ/ブレーキシュー ブレーキシュー(自転車用/2個) ブレーキシュー(自転車用/2個) 注文コード 材質合成ゴム、鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)40×28×10(T) 質量(g)36 アズワン品番64-7988-04 取付ねじサイズM6 入数2個 内容量1組(2組) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA986YG-11 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64818557 EA986YG-11 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自転車部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ディスクブレーキパッド(Trail) Vesrah 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ディスクブレーキパッド(CX) Vesrah 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ディスクブレーキパッド(Road) Vesrah 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ DC282S ストッパー付 ブレーキレバー 左右セット DIA-COMPE 税込¥4,728~ ¥4,298~ ロードブレーキシュー FOGLIA 税込¥714 ¥649 バスケットへ フレキシブルガイドパイプ FOGLIA 税込¥527 ¥479 バスケットへ ブレーキワイヤー ATB/前 TOP 税込¥384 ¥349 バスケットへ ブレーキワイヤー ATB/後 TOP 税込¥494 ¥449 バスケットへ ワイヤーエンドキャップ 一般用(5個入り) TOP 税込¥131 ¥119 バスケットへ ブレーキ船ゴム WO・アルミリム用 TOP 税込¥252 ¥229 バスケットへ ブレーキ船ゴム WOリム用 TOP 税込¥219 ¥199 バスケットへ ブレーキ船ゴム Vブレーキ用 TOP 税込¥857 ¥779 バスケットへ TECH77W 2本ワイヤー引 ブレーキレバー DIA-COMPE 税込¥3,518~ ¥3,198~ 耐摩耗タイヤ・チューブセット SHINKO(シンコータイヤ) 税込¥4,288 ¥3,898 (6) BEAR BELL 森の鈴 東京ベル 税込¥1,978~ ¥1,798~ (2) ブレーキインナーワイヤー ステンレス195cm TOP 税込¥329 ¥299 バスケットへ デュアルピボットFキャリパーブレーキST TOP 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ブレーキインナーワイヤー ステンレス220cm TOP 税込¥384 ¥349 バスケットへ ブレーキワイヤー TOP 税込¥329~ ¥299~ ブレーキレバー 一般 TOP 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自転車用品自転車部品自転車ブレーキ関連ブレーキ/ブレーキシューブレーキシュー/ブレーキパッド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります 自転車用ブレーキ ブレーキシュー/ブレーキパッド ガイドパイプ・リードパイプ その他自転車ブレーキ シェアする マイページ 最近見た商品