iDシリーズ 40形 直付型 iスタイル 省エネタイプ 非調光
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
適合
Ra83
【適合ガード】FK41533
【オプション】片反射笠アダプタFSK41020
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50
内容量1セット
【適合ガード】FK41533
【オプション】片反射笠アダプタFSK41020