GM-S形 ギヤードモータ 脚取付・屋外 ブレーキ付

GM-S形 ギヤードモータ 脚取付・屋外 ブレーキ付 - 三菱電機
内容量1台
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64858703GM-SB 0.1Kw 4P 1/1200 200/220V 屋外----------
265,200
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858719GM-SB 0.1Kw 4P 1/900 200/220V 屋外----------
265,200
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858728GM-SB 0.1Kw 4P 1/720 200/220V 屋外----------
265,200
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858737GM-SB 0.1Kw 4P 1/540 200/220V 屋外----------
265,200
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858746GM-SB 0.1Kw 4P 1/450 200/220V 屋外----------
232,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858755GM-SB 0.1Kw 4P 1/360 200/220V 屋外----------
232,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858764GM-SB 0.1Kw 4P 1/270 200/220V 屋外----------
232,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858773GM-SB 0.1Kw 4P 1/200 200/220V 屋外----------
200,400
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858789GM-SB 0.1Kw 4P 1/160 200/220V 屋外----------
200,400
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858798GM-SB 0.1Kw 4P 1/120 200/220V 屋外----------
189,600
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858807GM-SB 0.1Kw 4P 1/100 200/220V 屋外----------
150,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858816GM-SB 0.1Kw 4P 1/80 200/220V 屋外----------
150,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858825GM-SB 0.1Kw 4P 1/60 200/220V 屋外----------
150,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858834GM-SB 0.1Kw 4P 1/50 200/220V 屋外----------
128,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858843GM-SB 0.1Kw 4P 1/40 200/220V 屋外----------
128,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858859GM-SB 0.1Kw 4P 1/30 200/220V 屋外----------
122,400
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858868GM-SB 0.1Kw 4P 1/25 200/220V 屋外----------
122,400
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858877GM-SB 0.1Kw 4P 1/20 200/220V 屋外----------
122,400
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858886GM-SB 0.1Kw 4P 1/15 200/220V 屋外----------
122,400
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858895GM-SB 0.1Kw 4P 1/10 200/220V 屋外----------
122,400
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858904GM-SB 0.1Kw 4P 1/5 200/220V 屋外----------
129,600
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858913GM-SB 0.1Kw 4P 1/3 200/220V 屋外----------
151,200
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858929GM-SB 0.2Kw 4P 1/1200 200/220V 屋外----------
319,200
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858938GM-SB 0.2Kw 4P 1/900 200/220V 屋外----------
319,200
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858947GM-SB 0.2Kw 4P 1/720 200/220V 屋外----------
319,200
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858956GM-SB 0.2Kw 4P 1/540 200/220V 屋外----------
319,200
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858965GM-SB 0.2Kw 4P 1/450 200/220V 屋外----------
279,600
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858974GM-SB 0.2Kw 4P 1/360 200/220V 屋外----------
279,600
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858983GM-SB 0.2Kw 4P 1/270 200/220V 屋外----------
279,600
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64858999GM-SB 0.2Kw 4P 1/200 200/220V 屋外----------
206,400
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859008GM-SB 0.2Kw 4P 1/160 200/220V 屋外----------
206,400
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859017GM-SB 0.2Kw 4P 1/120 200/220V 屋外----------
196,800
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859026GM-SB 0.2Kw 4P 1/100 200/220V 屋外0.2三相200/200/220100キー溝付き軸脚取付あり屋外15/181.0
164,400
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859035GM-SB 0.2Kw 4P 1/80 200/220V 屋外----------
164,400
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859044GM-SB 0.2Kw 4P 1/60 200/220V 屋外----------
164,400
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859053GM-SB 0.2Kw 4P 1/50 200/220V 屋外----------
148,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859069GM-SB 0.2Kw 4P 1/40 200/220V 屋外----------
148,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859078GM-SB 0.2Kw 4P 1/30 200/220V 屋外----------
128,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859087GM-SB 0.2Kw 4P 1/25 200/220V 屋外----------
128,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859096GM-SB 0.2Kw 4P 1/20 200/220V 屋外----------
128,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859105GM-SB 0.2Kw 4P 1/15 200/220V 屋外----------
128,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859114GM-SB 0.2Kw 4P 1/10 200/220V 屋外----------
128,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859123GM-SB 0.2Kw 4P 1/5 200/220V 屋外----------
132,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859139GM-SB 0.2Kw 4P 1/3 200/220V 屋外----------
156,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859148GM-SB 0.4Kw 4P 1/1200 200/220V 屋外----------
475,200
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64859157GM-SB 0.4Kw 4P 1/900 200/220V 屋外----------
475,200
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64859166GM-SB 0.4Kw 4P 1/720 200/220V 屋外----------
475,200
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64859175GM-SB 0.4Kw 4P 1/540 200/220V 屋外----------
475,200
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64859184GM-SB 0.4Kw 4P 1/450 200/220V 屋外----------
379,200
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64859193GM-SB 0.4Kw 4P 1/360 200/220V 屋外----------
379,200
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする