曜日別特売

GM-S形 ギヤードモータ フランジ形 単相 平行軸 ブレーキ付

GM-S形 ギヤードモータ フランジ形 単相 平行軸 ブレーキ付 - 三菱電機
内容量1台
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64867548GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/1200 100V----------
260,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867557GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/900 100V----------
260,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867566GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/720 100V----------
260,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867575GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/540 100V----------
260,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867584GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/450 100V----------
228,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867593GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/360 100V----------
228,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867609GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/270 100V----------
228,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867618GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/200 100V----------
189,600
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867627GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/160 100V----------
189,600
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867636GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/120 100V----------
180,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867645GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/100 100V----------
171,600
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867654GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/80 100V----------
160,800
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867663GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/60 100V----------
160,800
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867679GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/50 100V----------
124,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867688GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/40 100V----------
124,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867697GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/30 100V----------
124,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867706GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/25 100V0.1単相100/10025キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
124,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867715GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/20 100V----------
124,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867724GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/15 100V----------
124,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867733GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/10 100V----------
124,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867749GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/5 100V----------
134,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867758GM-SFSB 0.1Kw 4P 1/3 100V----------
148,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867767GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/1200 100V----------
321,600
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867776GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/900 100V----------
321,600
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867785GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/720 100V----------
321,600
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867794GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/540 100V----------
321,600
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867803GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/450 100V----------
276,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867819GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/360 100V----------
276,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867828GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/270 100V----------
276,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867837GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/200 100V----------
211,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867846GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/160 100V----------
211,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867855GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/120 100V----------
200,400
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867864GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/100 100V----------
184,800
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867873GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/80 100V----------
164,400
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867889GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/60 100V----------
164,400
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867898GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/50 100V----------
150,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867907GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/40 100V----------
150,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867916GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/30 100V----------
144,000
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867925GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/25 100V0.2単相100/10025キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
138,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867934GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/20 100V----------
138,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867943GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/15 100V----------
138,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867959GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/10 100V----------
138,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867968GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/5 100V----------
144,000
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867977GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/3 100V----------
159,600
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64867986GM-SFSB 0.4Kw 4P 1/1200 100V----------
490,800
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64867995GM-SFSB 0.4Kw 4P 1/900 100V----------
490,800
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64868004GM-SFSB 0.4Kw 4P 1/720 100V----------
490,800
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64868013GM-SFSB 0.4Kw 4P 1/540 100V----------
490,800
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64868029GM-SFSB 0.4Kw 4P 1/450 100V----------
382,800
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64868038GM-SFSB 0.4Kw 4P 1/360 100V----------
382,800
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする