スチームオーブンレンジ
レンジ・オーブン・グリルが使えるフラット庫内のセンサーオーブンレンジ。
毎日使う温めや解凍はオートで簡単。
レンジ、オーブン、グリルの手動ボタンもひと目でわかるダイレクトボタンで使いやすい。
Webで公開のレシピを利用すれば焼き物やノンフライの揚げ物、スイーツなどレンジ調理の幅も広がります。
背面ピッタリ設置可能
付属品黒皿(31×31cm)
形状(庫内)フラット
質量(kg)約12.5
色レッド
出力(W)【オーブン】1300、【グリル】1300、【レンジ】手動:800、600、500、200相当、100相当
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
段数【オーブン】1段
消費電力(W)【オーブン】1340、【グリル】1340、【レンジ】最高1450
最高温度(℃)【オーブン】250
センサータイプ温度センサー
ヒーター【オーブン】上:管ヒーター、下:平面ヒーター、【グリル】上:管ヒーター、下:平面ヒーターグリル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×433(ハンドル含む)×330
温度調節【オーブン】100~210℃、250℃、発酵(30・35・40・45℃)
庫内寸法(mm)295×316×220
レンジ出力(W)自動:最高1000
庫内容量(L)23
年間消費電力量(kWh/年)73.4
内容量1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64911343 | MRO-HE4Y R | 11083409 | MRO-HE4C W |
![]() |
オーブンレンジ | 日立 | 1台 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17