DAYTONA(デイトナ)
コンパクトアルミテーブル
強い荷重(40kg)にも耐えられ、ダッチオーブンなどを乗せることも可能です。
付属品
収納袋
材質
(天板)アルミ、(フレーム)アルミ
質量(g)
約1000
天板耐荷重(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(組立時):約400×340×360、(収納時):約430×100×120
フレーム荷重(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64927924
15230
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください