曜日別特売

電源ワイヤレス15W

電源ワイヤレス15W - DAYTONA(デイトナ)

ワイヤレス充電Qi規格対応。最大15Wの高出力。
置くだけで充電できるので、面倒なケーブルの抜き挿しも不要です。
(過充電を防ぐON/OFFスイッチ付き。)
厚さ3.5mmの充電ユニットは防水設計なので雨でも安心。
ご使用中のスマートフォンホルダーに貼り付けて使用できます。
ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
メインキー連動でバッテリー上がりの心配はありません。

規格【対応充電】ワイヤレス充電Qi規格 Qi-EPP準拠出力充電効率:70~85%、15W、充電高さ:5mm以内入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC11V~16V、最大入力電流(無負担):20mA以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6492805516079
4,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする