曜日別特売

電源ケーブルCカラC0.2M

電源ケーブルCカラC0.2M - DAYTONA(デイトナ)

張り出しの少ないコンパクトなL字型コネクターを採用することで、スマートフォンを自由な場
所に取り付けできる電源ケーブル。バイクにぴったりな長さ20cmのコードはハンドルまわり
で邪魔になりません。最大電流容量は、高出力のメーカーUSB電源や、急速充電器の性能を十分
に発揮できる18W。

電力(W)最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタ入力:Type-A/Type-C、出力:Type-Cケーブル長(cm)約20転送速度(MB/sec)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6492892917211
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする