DAYTONA(デイトナ)
GIVI B42ND ANTARTICA
(1件のレビュー)
質量(kg)
4.0(ベース込み)
容量(L)
42
最大積載量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外側:456×496×319
主な適合車種
モノロック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64930724
18873
¥28,000
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください