DAYTONA(デイトナ)
NOLAN N44 GLOSSY BLACK M
チンガードはレバー操作で着脱可能。
バイザーの交換などで5通りにスタイル変更が可能。
シーズンやオートバイのスタイル、タンデムライダー用として、
など様々な場面で違うスタイルが楽しめます。
仕様
ウインドプロテクター脱着可能、マイクロロック、サンバイザー付
付属品
PINLOCK(R)曇り止めシート
材質
アウターシェル:Lexanポリカーボネイト
色
ブラック
サイズ
M
規格
SG規格
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64933987
90906
オープン
¥
42,980
¥47,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください