曜日別特売

パイプエンジンガードロワー セロー250

パイプエンジンガードロワー セロー250 - DAYTONA(デイトナ)

ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。
立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション
カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。
18~'19モデル(DG31J)にジャストフィット。
~'17(DG11J-DG17J)は、キャニスター部分に空間ができますが装着可能です。

仕様左右分割タイプ(非対称形状)、YAMAHAオプション品アンダーガード(Q5KYSK113E02)同時装着可能。材質/仕上スチール製マットブラック塗装仕上げ最大幅(mm)装着時:382適合車種YAMAHA 250cc SEROW 250 (セロー)〈XT250〉主な適合車種YAMAHA 250cc SEROW 250 〈XT250〉 2014年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6493566799255
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする