エンジンガード UPPER / REBEL

エンジンガード UPPER / REBEL - DAYTONA(デイトナ)

ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。
立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション
カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。
ゴムダンパー装備で、フレームに傷を与えない親切設計。

仕様REBEL250/500共通、左右分割タイプ(対称形状)材質/仕上スチール製マットブラック塗装仕上げ最大幅(mm)装着時:592適合車種HONDA 250cc Rebel250 ABS 2017年式主な適合車種Rebel250 ABS 2017年式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6493567699258
29,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする