ドライブレコーダー

ドライブレコーダー WATEX(ワーテックス)
(1件のレビュー)

ルームミラー型前後FHDドライブレコーダー。日本製・駐車監視標準搭載(衝撃検知最大5分)WDR/ナイトビジョン

仕様映像再生:本体液晶、PC、電源断録画:電源断後約1秒間、WDR、ナイトビジョン、SDカード管理:定期的フォーマット必要・FAT32 付属品DVR-MIRX-SNR 電源ケーブル(シガーソケットタイプ)、接続ケーブル(3m40cm)、DVR-MIRX-B電源ケーブル(配線タイプ)、接続ケーブル(5m)、取付バンド×2、リアカメラ(接続ケーブル長さ9m)、microSDカード(32GB)、取扱説明書、保証書 質量(g)本体:343/リアカメラ:30 形式MOV、jpg 電源電圧DC5V センサーGセンサー:オフ・鈍感・標準・敏感 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:260×75×40(ブラケット除く)/リアカメラ:58×48×24 保存温度(℃)-20~70 液晶サイズ9.66インチ 保証期間1年 動作温度(℃)-10~65 画素数前方カメラ:200万画素/リアカメラ:200万画素 対応メモリーカードmicroSDカード8~64GB/クラス10以上 画角前方カメラ:水平120°・垂直64°・対角143°/リアカメラ:水平102°・垂直54°・対角122° 録画方式常時録画、イベント録画、駐車録画、音声録音 消費電力(A)1 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64423154 DVR-MIRX-SNR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64423163 DVR-MIRX-BNR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64423154
2021-07-16
用途:
得意先のお客様に取付販売
株式会社サコ・カーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取付簡単で画像がきれい バックカメラが不要です 画像もワイドで以後
これを進めて行こうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする