特定小電力トランシーバー
仕事ができる、コンパクトな実力派。
質量(g)約117(BP-260装着時)
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)
機能サブチャンネルPTT機能、お知らせボタン機能、録音再生機能、一時音量切り替え機能、サイドキー割り当て機能、送信音モニター機能、チャンネル非表示、断線検出機能、マイク感度・スケルチ調整、スキャン機能、トーンバースト機能、パワーセーブ機能、秘話機能、受信専用機能、コンパンダ機能、グループ通話機能、VOX機能など
消費電流(mA)700以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)
通信方式交互通話/中継通話
防塵防水性能IP67
送信出力10mW(+20%~-50%)
スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
アズワン品番64-9538-65
使用周波数(MHz)400帯
内容量1個
注意
※充電池・充電器は別売りとなります。
特定小電力/登録局/ガイドシステム の新着商品
