移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル

移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル YAMAZEN(山善)

YAMAZEN移動式エアコン専用延長窓パネル。
寸法135-190cm窓の取り付けに必要な延長窓枠。適応機種:YEC-26/YEC-J25/YEC-K22。

用途エアコン窓パネル、テラス窓用枠、テラス窓用パネル、テラス窓取付枠として。窓取り付け、簡単、工事不要、YEC-26 YEC-J25 YEC-K22 専用パネル。 付属品窓パネル固定用部品一式×1、スポンジテープ×1、レール用アタッチメント×2、窓パネルA×1、窓パネルB×1 質量(kg)1.21 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×17×1050-1900 内容量1個
注意
※本商品に移動式エアコン本体は付属しておりません。
※125.5cm未満の窓はエアコン本体とセットで取付枠が同梱されているため購入は不要です。
※寸法135cm~190cmの窓に取付の際は本製品が必要となります。
※雨どいの真下は避け吹き下ろしなどにより窓から雨水が侵入しない場所に取り付けてください。室内を汚す原因になります。
※雨や風が強いときは使用を中止し、窓パネルを取り外してください。
※鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。
※窓サッシ固定用の補助鍵を使用する場合は、市販品を購入してください。
※外出する時は窓を閉め窓自体の鍵をかけてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64993076 YCWP-190
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする