fort黒塗装 2X4用金具 アングルA2-BK

fort黒塗装 2X4用金具 アングルA2-BK - fortfort黒塗装 2X4用金具 アングルA2-BK - fort
(3件のレビュー)

横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×36塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm内容量1個
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65013875FRT-004
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65013875
2023-03-06
用途: ガレージの棚
教育・研究機関

2×4材のガレージに柱を利用して、棚を作るのに使用しましたがとても便利です。他の金具も使いましたが、断然こちらの商品の方が使いやすかったです。2×4材の幅より少しだけ小さいので、はみ出すこともなく、見栄えもいいです。

対象商品 : 65013875
2022-03-04
用途: ウッドデッキの補強に
けいたろう急便

ウッドデッキのリフォームの補強材に使用。厚みがありしっかりしています。木部ライトオークの色に黒がアクセントになってイイ感じです。

対象商品 : 65013875
2022-01-04
用途: 棚の固定に

2X4をベースにした棚を作るのに便利です。以前から使っていたものが値上がりして困っていたのですが、こちらはかなり安く助かりました。品質もDIYで使うなら十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする