曜日別特売

fort黒塗装 2X4用金具 プレートP1-BK

fort黒塗装 2X4用金具 プレートP1-BK - fortfort黒塗装 2X4用金具 プレートP1-BK - fort
(1件のレビュー)

木材を延長するための金具です。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×70塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm内容量1個
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65013979FRT-016
オープン
80
88(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65013979
2021-07-12
用途: 2×4材を延長するため
ロバ企画室サービス業

ラブリコの棚を引越し先で再利用しようと思ったら寸足らずでした。そこでこちらの金具を購入し、2×4材を延長しました。厚みがあり、丈夫なので問題なく棚を立てることができました。そしてとってもお手頃価格!リピート注文させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする