fortユニクロ 2X4用金具 プレート P3-UC

fortユニクロ 2X4用金具 プレート P3-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具 プレート P3-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具 プレート P3-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具 プレート P3-UC - fort
(2件のレビュー)

木材を延長するための幅広金具です。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×150材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm内容量1個
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65013988FRT-017
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65013988
2023-02-21
用途: 日曜大工作業

日曜大工で、長い2×4材が必要な時、ホームセンターで長いサイズを買っても、車に乗らないので買えない場合があります。配送してもらうにも、少量なので高く付きます。そこで、車に乗る長さの2×4材を購入して、繋いで長くして使用するのに、この金具を使います。
 ホームセンターのトラックレンタルという手もありますが、往復の手間等を考えると、繋いで使用した方が手っ取り早いし、楽です。
 また、施工する際にも、長いと一人では施工できない場合があるので、繋ぐことで一人での施工が楽になります。

対象商品 : 65013988
2022-04-18
用途: 木材を繋ぐ為
その他業種

他のサイトで同様の商品が2枚1組1000円を越えていた為、問い合わせたところ、こちらは1枚で2×4木材を繋げることができそうでしたので購入しました。強度抜群で1枚でしっかりと取り付ける事ができました。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする