曜日別特売

fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BK

fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BK - fortfort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BK - fort
(2件のレビュー)

柱を強固に立ち上げるために使用します。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm内容量1個
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65014094FRT-033
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65014094
2023-09-24
用途: 柱の固定

強度、塗装がしっかりしており屋外でも安心して使用できると思う。
サイズもぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 65014094
2022-08-30
用途: 什器製作
自動車・二輪車・自転車関連業

この手の2x4材の工作補助部品は幾つかあるが、このfortさんの商品がいちばん頑強で塗装やメッキの質が良い様に思います。
今回什器製作で使いましたが、個体差の歪みも少なく見える所で使っても耐えうるクオリティかと思います。
※余談ですが、モノタロウさんで複数個頼む時はビニール袋にドサドサっと入れて届くのでブラケット同士の傷付きがあることにご注意ください

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする