曜日別特売

fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB3-BK

fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB3-BK - fortfort黒塗装 2X4用金具ブラケットB3-BK - fort
(1件のレビュー)

2×4材をT字・十字に組み合わせるのに使用します。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm内容量1個
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65014119FRT-035
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-08
用途: 2×4材を使った棚作り
太田商会自動車・二輪車・自転車関連業

2×4材を使った棚作りの棚部分のはしごを作る部分で使用。がっちり固定できる。ビス止めのみの固定ですがビス長さがしっかりあれば頑丈だと思います。受け側が片方だけですので後から追加も簡単にできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする