曜日別特売

fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B4-UC

fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B4-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具ブラケット B4-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具ブラケット B4-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具ブラケット B4-UC - fort
(1件のレビュー)

2×4材を3方面で固定するのに使用します。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm内容量1個
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65014128FRT-036
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65014128
2023-06-11
用途: 木工用
教育・研究機関

角の木材を組み合わせた枠を作製するときに使いましたが。便利でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする